Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
L'uso dell'attivatore può ridurre la resistenza finale dell'adesivo utilizzato per circa il 20% rispetto ai valori ideali.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti. Fare riferimento alla scheda tecnica!
L'attivatore accelera la polimerizzazione degli adesivi istantanei e dovrebbe sempre essere usato quando il lavoro deve essere completato in pochi secondi oppure quando si incollano materiali inattivi o in caso di gioco elevato tra le parti. Inoltre, l'adesivo in eccesso può essere polimerizzato completamente spruzzandovi sopra l'attivatore.
L'attivatore può essere applicato con una piccola spugna, un pennello, per immersione o a spruzzo sulla superficie corrispondente pulita. Applicare l'attivatore su un lato, almeno 2 minuti prima dell'adesivo. L'attivatore deve evaporare completamente prima di incollare le parti.
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.