Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Utensile di montaggio telaio porta ZARGENBLITZ
Attrezzo di montaggio per un'installazione rapida e semplice dei telai di porte in legno con profondità di 80-330 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Montaggio e installazione rapida e precisa dei telai delle porte
- Nessuna deformazione del telaio durante l'installazione
- Trasporto rapido e semplice del telaio della porta nel sito di installazione
- Possibilità di utilizzare 4 punti di arresto per quattro diverse larghezze del telaio
Punto di arresto 1 - 591 mm
Punto di arresto 2 - 716 mm
Punto di arresto 3 - 841 mm
Punto di arresto 4 - 966 mm
- Possibilità di regolare la larghezza in continuo tramite la vite di bloccaggio
- È possibile inserire telai per porte in vetro e telai per porte con chiusura a filo
- Per telai porte con una larghezza scanalatura di 11-13 mm
- La larghezza della scanalatura più comune è 12 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.