Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Testa elettrotermica 2-FILI
Attuatore termoelettrico a 2 filI A 230v, filettatura di collegamento M30 x 1,5 e classe di protezione IP 54
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Attuatore elettrotermico a 2 fili per l'apertura e chiusura automatica di valvole termostatizzabili
- Configurazione normalmente chiusa con elemento riempito di cera per un controllo preciso on/off
- Alimentazione a 230 V/CA, ideale per impianti domestici e industriali
- Classe di protezione IP 54, garantendo protezione antipolvere e contro schizzi d'acqua provenienti da qualsiasi direzione
- Filettatura di collegamento M30 x 1,5 per una facile installazione su collettori di ritorno degli impianti a pannelli radianti
- Lunghezza cavo di 1 metro per una connessione flessibile e comoda
- Materiale in poliammide/poliestere per una maggiore durabilità
- Temperatura d’esercizio da -5 °C a +60 °C, adatto per diverse condizioni ambientali
Le operazioni vanno eseguite esclusivamente da personale specializzato, rispettando scrupolosamente le norme di sicurezza e le disposizioni di legge vigenti. Togliere la corrente prima di collegare o scollegare la testa elettrotermica al circuito elettrico
Per l’apertura/chiusura in automatico di valvole termostatizzabili con filetto M30 x 1,5 (ad es. valvole normalmente presenti sui collettori di ritorno degli impianti a pannelli radianti)
- 1. Avvitare manualmente la ghiera sulla valvola
- 2. Posizionare verticalmente la testina sull’attacco
- 3. Agganciare la testina sull’attacco e premere con la mano verso il basso fino a che un “click” indicherà il fissaggio
Consultare la scheda tecnica per gli schemi di collegamento ed il funzionamento
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.