Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Testina elettrotermica
230 V con microinterruttore ausiliario (4 fili)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Attuatore a controllo elettrotermico per l'apertura/chiusura automatica di valvole termostatiche con filettatura M30x1,5 (ad es. valvole standard su collettori di ritorno di sistemi di riscaldamento a pavimento)
- La testina elettrotermica è controllata da un termostato o da un termostato a temperatura ambiente programmabile che, secondo richiesta, apre o chiude la testa della valvola su cui è montato.
- Fornito con contatto pulito ausiliario di fine corsa (cavi nero e grigio) da utilizzare senza tensione per il comando di pompe di circolazione, valvole di zona, caldaie o altro (se la logica dell'impianto prevede l'azionamento di un altro dispositivo).
- Provvista di un indicatore meccanico visibile attraverso una finestrella trasparente, che permette di conoscere facilmente la posizione di apertura o di chiusura della valvola sulla quale è installata
- Possibilità di montaggio in posizione verticale, orizzontale o sulla testa (IP 54)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.