Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Avvitatore a impulsi pneumatico 1 poll. Premium Power
Eccellente rapporto potenza-peso: Coppia fino a 2712 Nm con un peso di soli 8,1 kg
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Aria di scarico condotta lontano dall'area di lavoro
Impedisce alla polvere e alla sporcizia sul cerchione di sollevarsi
Massima affidabilità, prestazioni e una lunga durata
Meccanismo a doppio martello di alta qualità e cilindro con motore bilanciato a 6 lamelle
Buona maneggevolezza con impugnatura antiscivolo, controllo ottimale e rumorosità ridotta
Morbida impugnatura altamente ergonomica con grilletto sensibile e silenziatore integrato
Facile regolazione ottimale in base all'applicazione, in qualsiasi momento
Regolazione della potenza a 3 stadi per la rotazione in senso orario e antiorario
- Diametro vite massimo consigliato: M38.
- Gli avvitatori ad impulsi non sono cacciaviti dinamometrici. Gli avvitamenti che necessitano di una coppia di serraggio precisa devono essere verificati con un dispositivo misuratore di coppia dopo averli serrati con l'avvitatore ad impulsi.
- Quando l’avvitatore a impulsi viene utilizzato regolarmente (ad es. per la manutenzione degli pneumatici), aggiungere una piccola quantità di olio ogni giorno dall'ingresso aria e circa 2 dosi di grasso per ingranaggi ogni mese dall’ingrassatore
- Attacco aria utensile non incluso nella fornitura
Quando l’avvitatore a impulsi viene utilizzato regolarmente (ad es. per la manutenzione degli pneumatici), aggiungere una piccola quantità di olio ogni giorno dall’ingresso aria e circa due dosi di grasso per ingranaggi ogni mese dall’ingrassatore
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.