Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Avvolgitore per tubo aria compressa DSA-S, raccordo aria di sicurezza wSafe DSA-S con raccordo aria di sicurezza wSafe
Pratico avvolgitubo di sicurezza con tubo flessibile in poliuretano di alta qualità per un luogo di lavoro ordinato e sicuro.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lavoro sicuro e comodo
Il tubo flessibile viene spostato da sinistra a destra durante l'avvolgimento, così da evitare sovrapposizioni che possano bloccare il rientro automatico La funzione freno riduce al minimo il rischio del rientro incontrollato del tubo aria flessibile, se rilasciato inavvertitamente.
Protezione dalle impurità
Il robusto alloggiamento in plastica chiuso protegge il tubo flessibile e il meccanismo di avvolgimento dalla polvere e da altri contaminanti.
Elevata resistenza all'attorcigliamento con un peso estremamente ridotto, nonché resistenza a oli e solventi. Ottimo comportamento alle basse e alte temperature.
Tubo flessibile in poliuretano di alta qualità (PUR)
Nessun calo di pressione, per una maggiore efficienza e risparmio sui costi
Tubo flessibile con portata elevata e una innovativa valvola di collegamento sull’unità avvolgitubo
Può essere montato a parete, soffitto o pavimento
La staffa assicura un fissaggio sicuro sulle superfici piane.
Costi di manutenzione ridotti
Possibilità di sostituire il tubo flessibile senza aprire l'alloggiamento.
Scollegamento sicuro con una sola mano grazie ai raccordi wSafe
Il raccordo di sicurezza con processo di scollegamento in un'unica fase facilita le operazioni con una sola mano, tirando il manicotto di bloccaggio. Il raccordo sfiata automaticamente, impedendo che il tubo flessibile venga spinto.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.