Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Avvolgitore per tubo aria compressa DSA-S, raccordo aria di sicurezza wSafe DSA-S con raccordo aria di sicurezza wSafe
Avvolgitore per tubo aria compressa DSA-S, raccordo aria di sicurezza wSafe DSA-S con raccordo aria di sicurezza wSafe - 7
Avvolgitore per tubo aria compressa DSA-S, raccordo aria di sicurezza wSafe DSA-S con raccordo aria di sicurezza wSafe - 1
Avvolgitore per tubo aria compressa DSA-S, raccordo aria di sicurezza wSafe DSA-S con raccordo aria di sicurezza wSafe - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Avvolgitore per tubo aria compressa DSA-S, raccordo aria di sicurezza wSafe DSA-S con raccordo aria di sicurezza wSafe

Pratico avvolgitubo di sicurezza con tubo flessibile in poliuretano di alta qualità per un luogo di lavoro ordinato e sicuro.

  • Esecuzione: Con raccordi wSafe 2000
  • Lunghezza tubo flessibile di mandata: 1,5 m
  • Collegamento pneumatico: 3/8 poll. BSP
  • Lunghezza tubo flessibile (da sfera di arresto): 25 cm
  • Pressione max: 16 bar
  • Temperatura d'esercizio min/max: -20 a 60 °C
  • Diametro interno tubo flessibile di mandata: 9,5 mm
  • Diametro esterno tubo di mandata: 13,5 mm
  • Materiale della carcassa: Plastica

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.