Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Avviatore di emergenza, con batteria agli ioni di litio 12 V, Booster Light
Avviatore di emergenza, con batteria agli ioni di litio 12 V, Booster Light - 1
Avviatore di emergenza, con batteria agli ioni di litio 12 V, Booster Light - 2
Avviatore di emergenza, con batteria agli ioni di litio 12 V, Booster Light - 3
Avviatore di emergenza, con batteria agli ioni di litio 12 V, Booster Light - 4
Avviatore di emergenza, con batteria agli ioni di litio 12 V, Booster Light - 5
Avviatore di emergenza, con batteria agli ioni di litio 12 V, Booster Light - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Avviatore di emergenza, con batteria agli ioni di litio 12 V, Booster Light

Avviatore di emergenza compatto, molto pratico. In condizioni esterne normali, avvia tutti i veicoli a motore piccoli con una tensione di bordo pari a 12 V.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Qualità in un design compatto


  • Uso di materiali e componenti di alta qualità.

  • Eccellenti prestazioni grazie alla batteria agli ioni di litio di alta qualità e ai cavi e ai morsetti robusti.

  • Formato pratico grazie alla tecnologia agli ioni di litio e al design intelligente.


Facile da usare e multifunzionale


  • Molto semplice da utilizzare: collegare, accendere, avviare.

  • Display a LED per il controllo dello stato di carica della batteria interna.

  • Ricarica tramite USB possibile utilizzando una presa o l'accendisigari del veicolo.

  • Utilizzabile come power bank grazie all'uscita USB

  • Lampada a LED con 7 modalità


Sicuro e semplice


  • Protezione da inversione di polarità, scintille, sovraccarico, sovratensione e surriscaldamento.

  • Conforme a tutte le norme applicabili


Fornitura


  • Spia booster agli ioni di litio

  • Cavo USB

  • Adattatore presa USB 230 V.

  • Adattatore per accendisigari USB da 12 V.

  • Manuale dell'utente

  • Custodia
Indicazione

Il dispositivo deve essere utilizzato solo da personale qualificato. Tutte le persone coinvolte nella messa in funzione, conduzione e manutenzione del dispositivo devono essere adeguatamente qualificate.


La modalità "override modus" deve essere utilizzata con estrema cautela e solo in casi eccezionali, poiché la protezione anti-scintille e contro l'inversione di polarità è disattivata!