Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Booster di emergenza, 12 V

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Booster di emergenza, 12 V

Booster di emergenza professionale per l'avviamento di veicoli con impianto elettrico a 12 V.

  • Descrizione tipo: WPS 12-900
  • Corrente nominale: 900 A
  • Corrente max: 2200 A
  • Capacità batteria: 23 Ah
  • Batteria ricaricabile/batteria non rimovibile installata: Sì
  • Per capacità cubica max: 3000 cm³
  • Sezione cavo: 33.6 mm²
  • Display: Digitale
  • Lunghezza cavo: 1320 mm
  • Materiale carcassa: Plastica speciale
  • Altezza: 385 mm
  • Larghezza: 350 mm
  • Profondità: 120 mm
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
Cod. art. Descrizione tipo Corrente nominale Corrente max Capacità batteria Numero UI
Prezzo/UI
0772955617
WPS 12-900 900 A 2200 A 23 Ah
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
Potente e intuitivo


Include una potente batteria di avviamento di alta qualità


Pinze di carica rigide, angolate e completamente isolate con cavi lunghi ed estremamente flessibili


Display per il controllo dello stato di carica della batteria interna e della batteria del veicolo



Maggiore sicurezza


Protezione da sovraccarico/cortocircuito facilmente sostituibile


Segnale acustico di avvertimento per inversione di polarità


Protezione da sovratensione


Rimozione dei potenziali gas della batteria mediante ventilazione



Componenti inclusi:


1 caricabatteria


1 cavo di collegamento dal dispositivo all'accendisigari


1 manuale utente

Indicazione

Il dispositivo deve essere utilizzato solo da personale qualificato. Tutte le persone coinvolte nella messa in funzione, conduzione e manutenzione del dispositivo devono essere adeguatamente qualificate.