Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 1/2" X
Avvitatore a impulsi affidabile in robusta carcassa in plastica rinforzata con fibra di vetro, con ottime prestazioni e alte funzionalità.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Eccellente rapporto potenza-peso per un attrezzo pneumatico da 1/2"
Coppia di allentamento fino a max. 816 Nm con un peso di solo 1,95 kg
Affidabilità, elevate prestazioni e lunga durata
Meccanismo a impulsi a doppio martello di alta qualità e cilindro con esclusivo motore a 6 lamelle
Facile regolazione ottimale in base all'applicazione, in qualsiasi momento
Regolazione potenza a 4 stadi con comodo controllo rotazione destra/sinistra
Buona maneggevolezza e controllo ottimale
Impugnatura ergonomica con grilletto professionale
- Dimensione bullone massima consigliata: M16
- Gli avvitatori ad impulsi non sono cacciaviti dinamometrici. Gli avvitamenti che necessitano di una coppia di serraggio precisa devono essere verificati con un dispositivo misuratore di coppia dopo averli serrati con l'avvitatore ad impulsi.
- La coppia di funzionamento è la coppia di serraggio solitamente raggiunta in condizioni di lavoro medie. Dipende dalle condizioni ambientali estremamente variabili (pressione dell'aria, diametro del tubo flessibile, sporco, ecc.).
- Quando l’avvitatore ad impulsi viene utilizzato regolarmente (ad es. per la manutenzione degli pneumatici), deve essere aggiunto quotidianamente un po' di olio e circa 2 dosi di grasso per ingranaggi devono essere aggiunte ogni mese con l’ingrassatore.
- Attacco aria utensile non incluso nella fornitura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.