Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Avvitatore a impulsi pneumatico DSS X 1/2 poll.
Avvitatore a impulsi pneumatico DSS X 1/2 poll. - 1
Avvitatore a impulsi pneumatico DSS X 1/2 poll. - 2
Avvitatore a impulsi pneumatico DSS X 1/2 poll. - 3
Avvitatore a impulsi pneumatico DSS X 1/2 poll. - 4
Avvitatore a impulsi pneumatico DSS X 1/2 poll. - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Avvitatore a impulsi pneumatico DSS X 1/2 poll.

Avvitatore a impulsi affidabile in robusta carcassa in plastica rinforzata con fibra di vetro, con ottime prestazioni e alte funzionalità.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Eccellente rapporto potenza-peso: coppia di allentamento fino a 816 Nm con un peso di soli 1,95 kg, per un funzionamento potente ma leggero

  • Prestazioni affidabili grazie al meccanismo a doppio battente di alta qualità e al robusto motore a sei palette per valori di prestazioni elevati e una lunga durata

  • Funzionamento semplice grazie a quattro livelli di potenza, comodo controllo della rotazione oraria/antioraria e impugnatura ergonomica con grilletto professionale per un controllo ottimale
Indicazione
  • Dimensione vite massima consigliata: M16

  • Gli avvitatori ad impulsi non hanno impostazioni di coppia. Gli avvitamenti che richiedono una coppia specifica devono essere controllati con uno strumento di misurazione della coppia dopo il serraggio con l'avvitatore ad impulsi.

  • La coppia di funzionamento è la coppia di serraggio solitamente raggiunta in condizioni di lavoro medie. Dipende dalle condizioni ambientali estremamente variabili (pressione dell'aria, diametro del tubo flessibile, sporco, ecc.).

  • Quando l'avvitatore ad impulsi viene utilizzato regolarmente (ad es. per la manutenzione degli pneumatici), aggiungere una piccola quantità di olio ogni giorno e circa due dosi di grasso per ingranaggi ogni mese tramite l'ingrassatore.

  • Nipplo a innesto non incluso