Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 3/4" Premium
Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 3/4" Premium - 1
Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 3/4" Premium - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 3/4" Premium

Eccellente rapporto potenza-peso. Coppia di allentamento fino a 1830 Nm e coppia di serraggio di 1491 Nm. Dimensione vite massima consigliata: M27.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Caratteristiche


  • Carcassa in fibra di vetro e plastica rinforzata ad alta resistenza con alloggiamento martello in acciaio e attacco quadro rinforzato

  • Estremamente robusto, durevole e leggero

  • L'impugnatura non si raffredda durante il lavoro.

  • Meccanismo a doppio battente di alta qualità e cilindro con potente motore a sette palette

  • Ridotto consumo d'aria pur mantenendo i massimi livelli di prestazioni, affidabilità e lunga durata

  • Impugnatura ergonomica con grilletto sensibile e silenziatore integrato

  • Eccellente maneggevolezza, controllo ottimale e minore rumorosità, senza incidere sulle prestazioni


Coppia di serraggio


  • Controllo di potenza a quattro livelli e pratico cambio di direzione con una sola mano

  • Rotazione oraria per il serraggio

  • Livello 1: circa 271 Nm

  • Livello 2: circa 600 Nm

  • Livello 3: circa 995 Nm

  • Livello 4: circa 1491 Nm

  • Rotazione antioraria per l'allentamento

  • Max. 1830 Nm
Indicazione
  • Gli avvitatori ad impulsi non hanno impostazioni di coppia. Gli avvitamenti che richiedono una coppia specifica devono essere controllati con uno strumento di misurazione della coppia dopo il serraggio con l'avvitatore ad impulsi.

  • Quando l'avvitatore ad impulsi viene utilizzato regolarmente (ad es. per la manutenzione degli pneumatici), aggiungere una piccola quantità di olio ogni giorno tramite la mandata di aria compressa e circa due dosi di grasso per ingranaggi ogni mese tramite l'ingrassatore.

  • Nipplo a innesto non incluso