Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 1/2" Premium Power
Avvitatore ad impulsi di alta qualità con carcassa in plastica rinforzata con fibra di vetro, con prestazioni al di sopra della media e ottime caratteristiche tecniche generali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Eccellente rapporto potenza-peso
- Coppia di allentamento fino a 1321 Nm con un peso di 1,98 kg
- Affidabilità, prestazioni ottimali e lunga durata
- Meccanismo a doppio martello di alta qualità e cilindro bilanciato con motore a 6 lamelle.
- La regolazione della potenza a 4 stadi con pratica conversione con una sola mano garantisce una regolazione ottimale e semplice per la rispettiva applicazione
- Buona maneggevolezza con impugnatura antiscivolo, controllo ottimale e rumorosità ridotta
- Morbida impugnatura altamente ergonomica con grilletto sensibile e silenziatore integrato
- Dimensione bullone massima consigliata: M16
- Gli avvitatori ad impulsi non sono cacciaviti dinamometrici. Gli avvitamenti che necessitano di una coppia di serraggio precisa devono essere verificati con un dispositivo misuratore di coppia dopo averli serrati con l'avvitatore ad impulsi.
- Quando l’avvitatore ad impulsi viene utilizzato regolarmente (ad es. per la manutenzione degli pneumatici), aggiungere una piccola quantità di olio dall’ingresso aria e circa 2 dosi di grasso per ingranaggi ogni mese dall’ingrassatore.
- Attacco aria utensile non incluso nella fornitura
Quando l’avvitatore a impulsi viene utilizzato regolarmente (ad es. per la manutenzione degli pneumatici), aggiungere una piccola quantità di olio dall’ingresso aria e circa 2 dosi di grasso per ingranaggi ogni mese dall’ingrassatore
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.