Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Avvitatore ad impulsi angolare pneumatico DWSS 1/2 poll. COMPACT
Versatile avvitatore a impulsi in un robusto alloggiamento in alluminio, con prestazioni elevate e comode funzioni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Eccellente rapporto potenza-peso
- Coppia di svitamento max 850 Nm con un peso di appena 1,4 kg
- Affidabilità, prestazioni ottimali e lunga durata
- Meccanismo di percussione di alta qualità
- L'impostazione della potenza in 3 fasi, con rotazione in senso antiorario e orario e comoda inversione con una sola mano, garantisce sempre una regolazione ottimale e facile da usare per l'applicazione in questione.
- Maneggevolezza eccellente e controllo ottimale
- Impugnatura particolarmente ergonomica con componenti morbidi e interruttore preciso
- Impugnatura regolabile senza utensili, bloccabile con incrementi di 45°
- Direzione del flusso dell'aria di scarico liberamente selezionabile - l'aria di scarico contenente olio può essere sempre trasportata lontano dall'utente e dal pezzo in lavorazione
- Massima dimensione consigliata dei bulloni: M14
- Gli avvitatori a impulsi non sono chiavi dinamometriche. Gli avvitamenti che richiedono una coppia specifica devono essere controllati con un dispositivo di misurazione della coppia dopo il serraggio con l'avvitatore a impulsi.
- Se l'avvitatore ad impulsi viene utilizzato regolarmente, aggiungere quotidianamente una piccola quantità di olio dall'ingresso dell'aria.
- Nipplo a innesto non compreso nella fornitura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.