Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Avvitatore ad impulsi angolare pneumatico DWSS 1/2 poll. COMPACT
Avvitatore ad impulsi angolare pneumatico DWSS 1/2 poll. COMPACT - 1
Avvitatore ad impulsi angolare pneumatico DWSS 1/2 poll. COMPACT - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Avvitatore ad impulsi angolare pneumatico DWSS 1/2 poll. COMPACT

Versatile avvitatore a impulsi in un robusto alloggiamento in alluminio, con prestazioni elevate e comode funzioni

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Eccellente rapporto potenza-peso

  • Coppia di svitamento max 850 Nm con un peso di appena 1,4 kg

  • Affidabilità, prestazioni ottimali e lunga durata

  • Meccanismo di percussione di alta qualità

  • L'impostazione della potenza in 3 fasi, con rotazione in senso antiorario e orario e comoda inversione con una sola mano, garantisce sempre una regolazione ottimale e facile da usare per l'applicazione in questione.

  • Maneggevolezza eccellente e controllo ottimale

  • Impugnatura particolarmente ergonomica con componenti morbidi e interruttore preciso

  • Impugnatura regolabile senza utensili, bloccabile con incrementi di 45°

  • Direzione del flusso dell'aria di scarico liberamente selezionabile - l'aria di scarico contenente olio può essere sempre trasportata lontano dall'utente e dal pezzo in lavorazione
Indicazione
  • Massima dimensione consigliata dei bulloni: M14

  • Gli avvitatori a impulsi non sono chiavi dinamometriche. Gli avvitamenti che richiedono una coppia specifica devono essere controllati con un dispositivo di misurazione della coppia dopo il serraggio con l'avvitatore a impulsi.

  • Se l'avvitatore ad impulsi viene utilizzato regolarmente, aggiungere quotidianamente una piccola quantità di olio dall'ingresso dell'aria.

  • Nipplo a innesto non compreso nella fornitura