Avvitatore ad impulsi angolare pneumatico DWSS 1/2 poll. COMPACT
Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Avvitatore ad impulsi angolare pneumatico DWSS 1/2 poll. COMPACT
Versatile avvitatore a impulsi in un robusto alloggiamento in alluminio, con prestazioni elevate e comode funzioni
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Eccellente rapporto potenza-peso
- Coppia di svitamento max 850 Nm con un peso di appena 1,4 kg
- Affidabilità, prestazioni ottimali e lunga durata
- Meccanismo di percussione di alta qualità
- L'impostazione della potenza in 3 fasi, con rotazione in senso antiorario e orario e comoda inversione con una sola mano, garantisce sempre una regolazione ottimale e facile da usare per l'applicazione in questione.
- Maneggevolezza eccellente e controllo ottimale
- Impugnatura particolarmente ergonomica con componenti morbidi e interruttore preciso
- Impugnatura regolabile senza utensili, bloccabile con incrementi di 45°
- Direzione del flusso dell'aria di scarico liberamente selezionabile - l'aria di scarico contenente olio può essere sempre trasportata lontano dall'utente e dal pezzo in lavorazione
Indicazione
- Massima dimensione consigliata dei bulloni: M14
- Gli avvitatori a impulsi non sono chiavi dinamometriche. Gli avvitamenti che richiedono una coppia specifica devono essere controllati con un dispositivo di misurazione della coppia dopo il serraggio con l'avvitatore a impulsi.
- Se l'avvitatore ad impulsi viene utilizzato regolarmente, aggiungere quotidianamente una piccola quantità di olio dall'ingresso dell'aria.
- Nipplo a innesto non compreso nella fornitura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.