Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 1/2" Premium Compact
Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 1/2" Premium Compact - 1
Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 1/2" Premium Compact - 2
Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 1/2" Premium Compact - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 1/2" Premium Compact

Avvitatore ad impulsi di alta qualità con carcassa in plastica rinforzata con fibra di vetro, con prestazioni al di sopra della media e ottime caratteristiche tecniche generali.

  • Descrizione tipo: DSS 1/2 INCH PREMIUM COMPACT
  • Dispositivo di fissaggio utensile: 1/2 poll. attacco quadro esterno
  • Coppia di lavoro max: 750 Nm
  • Coppia di svitamento max: 1100 Nm
  • Livello di pressione acustica: 88.6 dB
  • Vibrazione: 7.88 m/s²
  • Pressione d'esercizio: 6.3 bar
  • Peso dispositivo: 1,1 kg
  • Diametro interno tubo flessibile min: 8 mm
  • Consumo aria: 135 l/min
  • Filettatura di collegamento: G 1/4 poll.
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 115 x 61 x 186 mm
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
Cod. art. Descrizione tipo Dispositivo di fissaggio utensile Coppia di lavoro max Coppia di svitamento max Numero UI
Prezzo/UI
57143080
DSS 1/2 INCH PREMIUM COMPACT 1/2 poll. attacco quadro esterno 750 Nm 1100 Nm
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
Eccellente rapporto potenza-peso


Coppia di svitamento fino a max. 1100 Nm con un peso di soli 1,1 kg



Affidabilità, prestazioni ottimali e lunga durata


Meccanismo a impulsi a martello di alta qualità e cilindro con esclusivo motore a 7 lamelle.



Regolazione ottimale e facile per la rispettiva applicazione in qualsiasi momento


Regolazione della potenza a 4 stadi con pratica conversione con una sola mano



Eccellente maneggevolezza e controllo ottimale


Impugnatura particolarmente ergonomica con componenti morbidi e grilletto preciso

Indicazione
  • Dimensione bullone massima consigliata: M14

  • Gli avvitatori ad impulsi non sono cacciaviti dinamometrici. I collegamenti che necessitano di una coppia di serraggio precisa devono essere verificati con un dispositivo misuratore di coppia dopo averli serrati con l’avvitatore ad impulsi.

  • Quando l'avvitatore ad impulsi viene utilizzato regolarmente, aggiungere una piccola quantità di olio dall’ingresso aria ogni giorno e circa 2 dosi di grasso per ingranaggi ogni mese.

  • Nipplo a innesto utensile non incluso nella fornitura