Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Motore HS 16

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Motore HS 16

Per ASSYmat 50 e ASSYmat 80

  • Tensione nominale: 230 V/CA
  • Frequenza: 50 Hz
  • Classe di protezione: Classe di protezione II/isolamento di protezione
  • Potenza assorbita: 750 W
  • Potenza d’uscita: 380 W
  • Numero di giri a vuoto min/max: 0-2850 G/min
  • Numero di giri min/max al carico nominale: 0-2100 G/min
  • Diametro vite: 6 mm
  • Peso dispositivo: 1,6 kg
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
Cod. art. Tensione nominale Frequenza Classe di protezione Potenza assorbita Numero UI
Prezzo/UI
07081600
230 V/CA 50 Hz Classe di protezione II/isolamento di protezione 750 W
1 pz.