Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Trapano avvitatore a batteria BS 12-A
Avvitatore estremamente compatto con potente batteria agli ioni di litio da 12 V. Ideale per tutte le applicazioni leggere di foratura e avvitatura.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Pratico utensile per lavorare senza fare troppa fatica; ideale anche in caso di foratura/avvitatura ad altezze al di sopra della testa dell'utilizzatore in zone ristrette
Design compatto, leggero ed ergonomico
Batterie agli ioni di litio
Tempi di esercizio più estesi per ciascuna carica della batteria. Il pratico indicatore di carica della batteria segnala in ogni momento la carica residua.
Adatto per lavori di foratura e avvitamento
Il trapano avvitatore a batteria è adatto sia per avvitare sia per forare grazie al motore a 2 velocità.
Protezione contro i sovraccarichi
Evita di danneggiare il motore e la batteria a causa del sovraccarico.
L'area di lavoro è sempre ben illuminata
Illuminazione LED
Compatibile con tutti i prodotti con batteria da 10,8 e 12 V
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.