Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Trapano avvitatore a batteria BS 12-A

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Trapano avvitatore a batteria BS 12-A

Avvitatore estremamente compatto con potente batteria agli ioni di litio da 12 V. Ideale per tutte le applicazioni leggere di foratura e avvitatura. La capacità della batteria è selezionabile tramite la funzione PICK YOUR POWER.

  • Tensione nominale: 12 V/CC
  • Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2: 0-400 / 0-1300 G/min
  • Coppia max duro/morbido: 30 / 15 Nm
  • Apertura mandrino min/max: 1-10 mm
  • Attacco mandrino: 1/2 poll. x 20 UNF
  • Diametro foro max nell’acciaio: 10 mm
  • Lunghezza: 169 mm
  • Altezza: 178 mm
  • Peso con batteria ricaricabile: 0,95 kg

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Numero di batterie/batt... Capacità batteria Tensione nominale Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2 Numero UI
Prezzo/UI
57001112
2 PZ 2 Ah 12 V/CC 0-400 / 0-1300 G/min
1 pz.
570011101
0 PZ 12 V/CC 0-400 / 0-1300 G/min
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
Pratico utensile per lavorare senza fare troppa fatica; ideale anche in caso di foratura/avvitatura ad altezze al di sopra della testa dell'utilizzatore in zone ristrette


Design compatto, leggero ed ergonomico



Batterie agli ioni di litio


Tempi di esercizio più estesi per ciascuna carica della batteria. Il pratico indicatore di carica della batteria segnala in ogni momento la carica residua.



Adatto per lavori di foratura e avvitamento


Il trapano avvitatore a batteria è adatto sia per avvitare sia per forare grazie al motore a 2 velocità.



Protezione contro i sovraccarichi


Evita di danneggiare il motore e la batteria a causa del sovraccarico.



L'area di lavoro è sempre ben illuminata


Illuminazione LED



Compatibile con tutti i prodotti con batteria da 10,8 e 12 V