Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Trapano avvitatore a batteria BS 18-A EC POWER
Trapano avvitatore estremamente potente e maneggevole alimentato a batteria progettato specificamente per le applicazioni più difficili nei cantieri. La capacità della batteria è selezionabile tramite la funzione PICK YOUR POWER.
- Tensione nominale: 18 V/DC
- Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2: 0-480 / 0-2100 G/min
- Coppia max duro/morbido: 75 / 47 Nm
- Apertura mandrino min/max: 1,5-13 mm
- In dotazione: 5.0 Ah batteries, with additional accessories
- Numero di batterie/batterie ricaricabili: 2 PZ
- Capacità batteria: 5 Ah
- Diametro foro max nell’acciaio: 13 mm
- Diametro foro max in legno: 82 mm
- Diametro vite max: 12 mm
- Lunghezza: 198 mm
- Altezza: 255 mm
- Peso con batteria ricaricabile: 2,2 kg
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il design robusto garantisce che tutti i componenti siano progettati per impieghi pesanti nei cantieri edili e siano in grado di resistere a cadute dalle normali altezze di lavoro.
- Motore EC efficiente a bassa manutenzione e senza spazzole, di lunga durata
- Mandrino metallico da 13 mm con ganasce di serraggio in metallo duro saldate per la massima durata e un basso livello di usura. Le ganasce di serraggio extra robuste si innestano saldamente sul gambo della punta a forare
- Luce a LED integrata per un'illuminazione diretta dell'area di lavoro
- Per evitare lesioni, la protezione antiritorno arresta immediatamente il motore se l'utensile si blocca improvvisamente. Ciò è indicato dal lampeggiamento del LED bianco sul blocco batteria
- Il limitatore di coppia di precisione arresta il motore ed evita carichi di coppia eccessivi. Protegge l'utensile e il materiale da lavorare
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.