Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Trapano avvitatore a batteria BS 18-A EC POWER
Trapano avvitatore a batteria BS 18-A EC POWER - 1
Trapano avvitatore a batteria BS 18-A EC POWER - 2
Trapano avvitatore a batteria BS 18-A EC POWER - 3
Trapano avvitatore a batteria BS 18-A EC POWER - 4
Trapano avvitatore a batteria BS 18-A EC POWER - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Trapano avvitatore a batteria BS 18-A EC POWER

Trapano avvitatore estremamente potente e maneggevole alimentato a batteria progettato specificamente per le applicazioni più difficili nei cantieri. La capacità della batteria è selezionabile tramite la funzione PICK YOUR POWER.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Design robusto per le applicazioni più difficili nei cantieri


Tutti i componenti sono progettati per le applicazioni più difficili nei cantieri e per resistere alle cadute da altezze di lavoro standard.



Motore di lunga durata


Motore EC brushless efficiente e con requisiti di manutenzione ridotti



Massima durata e basso livello di usura


Mandrino in metallo da 13 mm con ganasce di serraggio al carburo. Le ganasce di serraggio robuste si innestano saldamente nel codolo del trapano.



Area di lavoro ben illuminata


Spia a LED sulla presa della batteria



Funzione di protezione salvapolso


Rileva se il dispositivo è stato bloccato inaspettatamente e arresta immediatamente il motore al fine di evitare infortuni.

Indicata da un lampeggio multiplo del LED bianco sul blocco batteria.



Limitatore di coppia di precisione


Blocca il motore e previene il sovra-accoppiamento. Protegge il dispositivo e il materiale da lavorare.