Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Trapano avvitatore a batteria BS 18-A EC POWER
Trapano avvitatore estremamente potente e maneggevole alimentato a batteria progettato specificamente per le applicazioni più difficili nei cantieri. La capacità della batteria è selezionabile tramite la funzione PICK YOUR POWER.
- Tensione nominale: 18 V/DC
- Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2: 0-480 / 0-2100 G/min
- Coppia max duro/morbido: 75 / 47 Nm
- Apertura mandrino min/max: 1,5-13 mm
- In dotazione: 5.0 Ah batteries, with additional accessories
- Numero di batterie/batterie ricaricabili: 2 PZ
- Capacità batteria: 5 Ah
- Diametro foro max nell’acciaio: 13 mm
- Diametro foro max in legno: 82 mm
- Diametro vite max: 12 mm
- Lunghezza: 198 mm
- Altezza: 255 mm
- Peso con batteria ricaricabile: 2,2 kg
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Design robusto per le applicazioni più difficili nei cantieri
Tutti i componenti sono progettati per le applicazioni più difficili nei cantieri e per resistere alle cadute da altezze di lavoro standard.
Motore di lunga durata
Motore EC brushless efficiente e con requisiti di manutenzione ridotti
Massima durata e basso livello di usura
Mandrino in metallo da 13 mm con ganasce di serraggio al carburo. Le ganasce di serraggio robuste si innestano saldamente nel codolo del trapano.
Area di lavoro ben illuminata
Spia a LED sulla presa della batteria
Funzione di protezione salvapolso
Rileva se il dispositivo è stato bloccato inaspettatamente e arresta immediatamente il motore al fine di evitare infortuni.
Indicata da un lampeggio multiplo del LED bianco sul blocco batteria.
Limitatore di coppia di precisione
Blocca il motore e previene il sovra-accoppiamento. Protegge il dispositivo e il materiale da lavorare.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.