Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Avvitatore alimentato a batteria S 12-A
Avvitatore estremamente potente e compatto alimentato a batteria agli ioni di litio da 12 V - ideale per tutti i collegamenti a vite fino a 7 mm di diametro. La capacità della batteria è selezionabile tramite la funzione PICK YOUR POWER.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lavoro comodo e senza sforzo, anche negli spazi stretti
Estremamente compatto, leggero ed ergonomico
L'area di lavoro è sempre ben illuminata
Luce LED
Batteria agli ioni di litio
Tempi di esercizio più estesi per ciascuna carica della batteria. Il pratico indicatore di carica della batteria segnala in ogni momento la carica residua.
Adatto sia per avvitare sia per forare
grazie al mandrino a due velocità con 20+1 livelli di coppia di serraggio.
Connessione semplice di tutte le punte per cacciavite e trapano standard (E6+C6)
Supporto universale per punte da 1/4"
Protezione da sovraccarico
Evita i danni da sovraccarico a motore e batteria.
Compatibile con tutti i prodotti con batteria da 10,8 e 12 V.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.