Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Avvitatore alimentato a batteria S 12-A

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Avvitatore alimentato a batteria S 12-A

Avvitatore estremamente potente e compatto alimentato a batteria agli ioni di litio da 12 V - ideale per tutti i collegamenti a vite fino a 7 mm di diametro. La capacità della batteria è selezionabile tramite la funzione PICK YOUR POWER.

  • Tensione nominale: 12 V/CC
  • Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2: 0-400 / 0-1300 G/min
  • Coppia max duro/morbido: 30 / 15 Nm
  • Dispositivo di fissaggio utensile: Esagono incassato 1/4 poll.
  • Peso con batteria ricaricabile: 0,8 kg

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Numero di batterie/batt... Capacità batteria Tensione nominale Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2 Numero UI
Prezzo/UI
57001102
2 PZ 2 Ah 12 V/CC 0-400 / 0-1300 G/min
1 pz.
570011001
0 PZ 0 Ah 12 V/CC 0-400 / 0-1300 G/min
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
Lavoro comodo e senza sforzo, anche negli spazi stretti


Estremamente compatto, leggero ed ergonomico



L'area di lavoro è sempre ben illuminata


Luce LED



Batteria agli ioni di litio


Tempi di esercizio più estesi per ciascuna carica della batteria. Il pratico indicatore di carica della batteria segnala in ogni momento la carica residua.



Adatto sia per avvitare sia per forare


grazie al mandrino a due velocità con 20+1 livelli di coppia di serraggio.



Connessione semplice di tutte le punte per cacciavite e trapano standard (E6+C6)


Supporto universale per punte da 1/4"



Protezione da sovraccarico


Evita i danni da sovraccarico a motore e batteria.



Compatibile con tutti i prodotti con batteria da 10,8 e 12 V.