Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Avvitatore per cartongesso a batteria TBS 18-A
Pratico avvitatore a batteria estremamente piccolo e maneggevole per viti per cartongesso. Dotato di caricatore automatico S 50-TBM, adatto alle viti nastrate.
- Tensione nominale: 18 V/DC
- Numero di giri a vuoto min/max: 0-4200 G/min
- Coppia di serraggio max: 8.5 Nm
- Dispositivo di fissaggio utensile: Esagono incassato 1/4 poll.
- Peso con batteria ricaricabile: 1600 g
- In dotazione: Cordless drywall screwdriver TBS 18-A
- Altezza: 197 mm
- Lunghezza: 237 mm
- Larghezza: 80 mm
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lavoro senza sforzo
- Grazie al design corto, compatto e leggero
- L'attacco a baionetta silenzioso evita rumori superflui
Risultati precisi
Regolazione precisa della battuta di profondità
Visualizzazione dello stato di carica per batteria
3 LED nel gruppo batteria
Sostituzione rapida degli inserti
Sistema di sostituzione rapida per sostituire le punte in modo veloce e pratico
- Viti per lavori edili ad alta velocità, max. 5,0 mm di diametro
- Viti autoforanti, ad es. ZEBRA PIAS con diametro max. di 4,2 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.