Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Avvitatore a cricchetto a impulsi pneumatico DSR 1/2"
Avvitatore a cricchetto a impulsi pneumatico DSR 1/2" - 1
Avvitatore a cricchetto a impulsi pneumatico DSR 1/2" - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Avvitatore a cricchetto a impulsi pneumatico DSR 1/2"

Potente avvitatore a cricchetto a impulsi pneumatico con una coppia eccezionalmente elevata.

  • Dispositivo di fissaggio utensile: 1/2 poll. attacco quadro esterno
  • Numero di giri: 400 G/min
  • Coppia di serraggio max: 95 Nm
  • Consumo aria: 85 l/min
  • Lunghezza: 275 mm
  • Peso dispositivo: 1,28 kg
  • Pressione d'esercizio: 6.3 bar
  • Diametro interno tubo flessibile min: 8 mm
  • Diametro nominale in pollici: 1/4 in
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
Cod. art. Dispositivo di fissaggio utensile Numero di giri Coppia di serraggio max Consumo aria Numero UI
Prezzo/UI
0703110
1/2 poll. attacco quadro esterno 400 G/min 95 Nm 85 l/min
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
Facile da utilizzare


Cambio rotazione destra/sinistra sulla parte anteriore sulla testa del cricchetto e rotazione inversa senza coppia

Indicazione
  • Se utilizzato regolarmente, l'utensile deve essere lubrificato quotidianamente mediante impianto d'aria previsto per tale uso. Si consiglia di eseguire la lubrificazione tramite unità di preparazione d'aria.

  • Attacco aria utensile non incluso nella fornitura