Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Trapano avvitatore a percussione a batteria BS 28-A COMBI
Trapano avvitatore a percussione a batteria BS 28-A COMBI - 1
Trapano avvitatore a percussione a batteria BS 28-A COMBI - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Trapano avvitatore a percussione a batteria BS 28-A COMBI

Trapano avvitatore combinato a 28 V estremamente compatto, potente e performante con tecnologia agli ioni di litio Scegli la potenza della batteria di cui hai bisogno con la funzione PICK YOUR POWER.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3
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
Con funzione a percussione aggiuntiva


Per la perforazione a percussione in pietra e muratura



Ideale per le applicazioni che richiedono una coppia elevata


Motore migliorato e più potente



Batteria con peso ridotto e prestazioni elevate senza effetto memoria


Tecnologia agli ioni di litio



Monitoraggio continuo della capacità della batteria


Visualizzazione dello stato di carica sulla batteria



Protezione contro i sovraccarichi


Riduce al minimo il rischio di danneggiare l'utensile o la batteria a causa del sovraccarico.



Lunga durata di vita e trasmissione di potenza ottimale


Ingranaggio planetario di qualità elevata a 2 velocità con carcassa in alluminio



Sostituzione della punta senza utensili


Mandrino autoserrante con blocco mandrino e ganasce in carburo a bassa usura



Illuminazione ottimale dell'area di lavoro


Illuminazione a LED