Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Avvitatore a impulsi pneumatico angolato DWSS 1/2"
Potente avvitatore a impulsi angolare pneumatico con altezza della testa ribassata per lavorare in spazi ristretti.
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
Ideale per l'uso in punti dall'accesso limitato
Altezza testa di appena 50 mm
Affidabilità, elevate prestazioni e lunga durata
Meccanismo a impulsi a doppio martello di alta qualità e cilindro con esclusivo motore a 7 lamelle
Facile regolazione ottimale in base all'applicazione, in qualsiasi momento
Regolazione potenza a 2 stadi con comodo controllo rotazione destra/sinistra
Buona maneggevolezza e controllo ottimale
Impugnatura morbida ed ergonomica con grilletto sensibile
- Quando l'avvitatore ad impulsi viene utilizzato regolarmente, deve essere aggiunto quotidianamente un po' di olio mediante l'aria compressa, e circa 2 dosi di grasso per ingranaggi devono essere aggiunte ogni mese con il nipplo ingrassatore.
- Attacco aria utensile non incluso nella fornitura
Montaggio e smontaggio di albero motore, scarico, installazione e rimozione di turbocompressore, generatore, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.