Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 1/2 poll. Premium Power

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 1/2 poll. Premium Power

Avvitatore ad impulsi di alta qualità con carcassa in plastica rinforzata con fibra di vetro, con prestazioni al di sopra della media e ottime caratteristiche tecniche generali

  • Descrizione tipo: DSS 1/2" premium power
  • Dispositivo di fissaggio utensile: 1/2 poll. attacco quadro esterno
  • Coppia di lavoro max: 835 Nm
  • Coppia di svitamento max: 1321 Nm
  • Livello di pressione acustica: 80.6 dB
  • Vibrazione: 7.78 m/s²
  • Pressione di esercizio: 6.3 bar
  • Peso dispositivo: 1,98 kg
  • Diametro interno tubo flessibile min: 10 mm
  • Consumo aria: 139 l/min
  • Filettatura di collegamento: 1/4 poll.
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 184 x 66 x 180 mm