Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 3/8" Premium Compact
Avvitatore ad impulsi di alta qualità con carcassa in plastica rinforzata con fibra di vetro, con prestazioni al di sopra della media e ottime caratteristiche tecniche generali. Dimensione bullone massima consigliata: M12
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
Migliore rapporto peso-potenza tra gli avvitatori ad impulsi pneumatici da 3/8"
Coppia di svitamento fino a max. 650 Nm con un peso di solo 1,1 kg
Massimi livelli di potenza e affidabilità e lunga durata
Meccanismo a impulsi a doppio martello di alta qualità e cilindro con esclusivo motore a 7 lamelle
Facile regolazione ottimale in base all'applicazione, in qualsiasi momento
Regolazione della potenza a 3 stadi con pratica inversione con una sola mano
Buona maneggevolezza e controllo ottimale
Impugnatura estremamente ergonomica con grilletto sensibile
- Gli avvitatori ad impulsi non sono cacciaviti dinamometrici. I collegamenti che necessitano di una coppia di serraggio precisa devono essere verificati con un dispositivo misuratore di coppia dopo averli serrati con l’avvitatore ad impulsi.
- Quando l'avvitatore ad impulsi viene utilizzato regolarmente, aggiungere una piccola quantità di olio dall’ingresso aria ogni giorno e circa 2 dosi di grasso per ingranaggi ogni mese.
- Nipplo a innesto utensile non incluso
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.