Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Avvitatore a impulsi pneumatico 1/2" premium
Avvitatore a impulsi di alta qualità in robusto alloggiamento in plastica rinforzata con fibra di vetro, con prestazioni al di sopra della media e funzionalità delle apparecchiature migliorate.
- Descrizione tipo: DSS 1/2” premium
- Dispositivo di fissaggio utensile: 1/2 poll. attacco quadro esterno
- Coppia di lavoro max: 746 Nm
- Coppia di svitamento max: 1057 Nm
- Livello di pressione acustica: 86 dB
- Vibrazione: 13.3 m/s²
- Pressione di esercizio: 6.3 bar
- Peso dispositivo: 1,84 kg
- Diametro interno tubo flessibile min: 8 mm
- Consumo aria: 142 l/min
- Filettatura di collegamento: 1/4 poll.
- Lunghezza x larghezza x altezza: 187 x 68 x 180 mm
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Eccellente rapporto potenza-peso
Coppia di allentamento max fino a 1057 Nm con un peso di soli 1,84 kg.
Meccanismo a massa battente doppia di alta qualità e cilindro con motore a 7 lamelle
Per livelli di potenza max affidabili e lunga durata.
Impugnatura morbida particolarmente ergonomica con interruttore sensibile e silenziatore integrato
Buona maneggevolezza con impugnatura antiscivolo, controllo ottimale e rumorosità ridotta.
Controllo di potenza a 4 stadi per la coppia di serraggio e un comodo cambio di direzione sinistra-destra con una sola mano
Ingresso aria girevole a 360° con valvola di aspirazione ottimizzata
- Quando l'avvitatore ad impulsi viene utilizzato regolarmente (ad es. per la manutenzione degli pneumatici), aggiungere una piccola quantità di olio tramite l'impianto aria e circa 2 dosi di grasso per ingranaggi ogni mese tramite nipplo grasso sul utensile
- Attacco aria utensile non incluso nella fornitura
Dimensione bullone massima consigliata: M16
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.