Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Avvitatore a impulsi pneumatico, DSS 1 poll. L

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Avvitatore a impulsi pneumatico, DSS 1 poll. L

Avvitatore a impulsi altamente robusto e potente con attacco quadro lungo.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Molto resistente


Robusto alloggiamento in alluminio



Molto maneggevole e facile da usare


Impugnatura ergonomica, impugnatura girevole supplementare a 360°, facile passaggio destra/sinistra e grilletto regolabile.



Ridotto consumo d'aria, nonostante i massimi livelli di prestazioni e lunga durata


Meccanismo a impulsi a doppio martello di alta qualità

Indicazione
  • Gli avvitatori ad impulsi non sono cacciaviti dinamometrici. Gli avvitamenti che necessitano di una coppia di serraggio precisa devono essere verificati con un dispositivo misuratore di coppia dopo averli serrati con l'avvitatore ad impulsi.

  • La coppia di funzionamento è la coppia di serraggio solitamente raggiunta in condizioni di lavoro medie. Dipende dalle condizioni ambientali estremamente variabili (pressione dell'aria, diametro del tubo flessibile, sporco, ecc.).

  • Se utilizzato regolarmente, l'utensile deve essere lubrificato quotidianamente mediante l'impianto d'aria previsto per tale uso. Si consiglia di eseguire la lubrificazione tramite nebulizzazione

  • Attacco aria utensile non incluso nella fornitura