Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 3/4" Premium
Eccellente rapporto potenza/peso. Coppia di allentamento fino a 1830 Nm e coppia di serraggio fino a 1491 Nm. Dimensione bullone massima consigliata: M27.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Carcassa in fibra di vetro e plastica rinforzata ad alta resistenza con alloggiamento martello in acciaio e attacco quadro rinforzato
- Estremamente robusto, durevole e leggero
- L'impugnatura non si raffredda durante il lavoro
Meccanismo ad impulsi a doppio martello di alta qualità e cilindro con potente motore a sette lamelle
Ridotto consumo d'aria, nonostante i massimi livelli di prestazioni, l'affidabilità e la lunga durata.
Impugnatura ergonomica con grilletto sensibile e insonorizzazione integrata
Ottima maneggevolezza, controllo ottimale e minore rumorosità senza compromettere le prestazioni.
Regolazione potenza a 4 stadi e cambio di direzione con una sola mano
- Rotazione in senso orario per serrare
Impostazione 1: ca. 271 Nm
Impostazione 2: ca. 600 Nm
Impostazione 3: ca. 995 Nm
Impostazione 4: ca. 1491 Nm
- Rotazione in senso antiorario per allentare
Max. 1830 Nm
- Gli avvitatori ad impulsi non sono cacciaviti dinamometrici. Gli avvitamenti che necessitano di una coppia di serraggio precisa devono essere verificati con un dispositivo misuratore di coppia dopo averli serrati con l'avvitatore ad impulsi.
- Se l'avvitatore ad impulsi viene utilizzato regolarmente (ad es. per la manutenzione degli pneumatici), aggiungere quotidianamente una piccola quantità di olio di utensili pneumatici e circa 2 dosi di grasso per ingranaggi ogni mese dall'ingrassatore.
- Nipplo a innesto per utensile non incluso.
Ideale per le applicazioni più difficili, come lavori di manutenzione su autocarri e autobus, macchinari edili e agricoli e per lavori di manutenzione e di riparazione industriale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.