Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave ad impulsi pneumatica DSS 3/4" SUPERIOR
Chiave ad impulsi a doppia massa battente (Twin-Hammer), con coppia massima di 1.700 Nm. Per viti e bulloni fino a M27
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ideale per lo smontaggio delle gomme di veicoli pesanti
- Leggera e compatta
- Coppia di lavoro facile da impostare
- Design ergonomico e peso equilibrato
- Vibrazioni ridotte
- Senso di rotazione da impostare velocemente
- Ottimo rapporto potenza/peso
Mettere un paio di gocce d’olio nell’ingresso aria al primo utilizzo. Ripetere più volte al mese. Quando si lavora frequentemente (uso quotidiano) consigliamo di oliare l’utensile ogni giorno. La durata di vita dell’utensile aumenta notevolmente.
Le chiavi ad impulsi non sono dispositivi dinamometrici. Collegamenti che richiedono coppie di serraggio specifiche devono essere controllati con apparecchi dinamometrici dopo il serraggio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.