Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Trapano avvitatore a percussione a batteria ABS 18 POWER COMBI M-CUBE
Avvitatore ad impulsi a batteria molto potente e pratico con modalità coppia selezionabile e coppia di serraggio di 140 Nm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.




Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Adattamento rapido alla rispettiva applicazione, poiché il selettore della funzione può essere utilizzato per passare in maniera semplice e rapida tra avvitamento, foratura e foratura a percussione
- Monitoraggio continuo del motore: in caso di surriscaldamento, inceppamento o sovraccarico del motore, la funzione di protezione elettronica spegne in anticipo il motore
- Il motore EC brushless efficiente, a bassa manutenzione, con riserve di potenza e lunga durata, mantiene una curva di velocità più stabile anche sotto carico
- La luce a LED sul blocco batteria assicura un'area di lavoro ben illuminata
- Design robusto per impieghi gravosi nei cantieri
- Massima durata e usura ridotta
- Mandrino in metallo Röhm da 13 mm con ganasce di serraggio in carburo metallico saldate
- Interruttore di segnalazione elettronico
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.