Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Avvitatore ad percussione a batteria ABS 18 POWER COMBI M-CUBE®
Avvitatore ad percussione a batteria ABS 18 POWER COMBI M-CUBE<SUP>®</SUP> - 1
Avvitatore ad percussione a batteria ABS 18 POWER COMBI M-CUBE<SUP>®</SUP> - 2
Avvitatore ad percussione a batteria ABS 18 POWER COMBI M-CUBE<SUP>®</SUP> - 3
Avvitatore ad percussione a batteria ABS 18 POWER COMBI M-CUBE<SUP>®</SUP> - 4
Avvitatore ad percussione a batteria ABS 18 POWER COMBI M-CUBE<SUP>®</SUP> - 5
Avvitatore ad percussione a batteria ABS 18 POWER COMBI M-CUBE<SUP>®</SUP> - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Avvitatore ad percussione a batteria ABS 18 POWER COMBI M-CUBE®

Avvitatore a percussione a batteria molto potente e maneggevole con meccanismo di percussione selezionabile e una coppia di 140 Nm, sviluppato da Würth per soddisfare le esigenze dei commercianti.

  • Tensione nominale: 18 V/CC
  • Coppia max duro/morbido: 140 / 60 Nm
  • Apertura mandrino min/max: 1,5-13 mm
  • Peso con batteria ricaricabile: 2,3 kg
  • Diametro foro max nell’acciaio: 13 mm
  • Diametro vite max: 12 mm
  • Lunghezza: 215 mm
  • Altezza: 260 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2 Numero colpi max In dotazione Numero di batterie/batt... Numero UI
Prezzo/UI
5701405000
0-550 / 0-2000 G/min 32000 G/min Batteries not included; additional accessories not included 0 PZ
1 pz.
5701405004
0 G/min With 2 x 4 Ah batteries; additional accessories not included 2 PZ
1 pz.
5701405005
0-550 / 0-2000 G/min 32000 G/min With 2 x 5 Ah batteries; additional accessories not included 2 PZ
1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display
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
Rapido adattamento alla rispettiva applicazione


Il selettore di funzioni consente una commutazione facile e veloce tra avvitamento, foratura e foratura a percussione.



Design robusto


Per le applicazioni più difficili nei cantieri, tutti i componenti sono in grado di sopportare anche cadute dalle normali altezze di lavoro.



Monitoraggio continuo del motore


La funzione di protezione elettronica del motore consente di arrestare il motore in anticipo in caso di blocco, sovraccarico o surriscaldamento.



Motore a lunga durata


Motore EC senza spazzole, efficiente, con requisiti di manutenzione ridotti e riserve di potenza. Mantiene inoltre una curva di velocità più stabile sotto carico.



Massima durata e usura ridotta


  • Mandrino in metallo Röhm da 13 mm con ganasce di serraggio al carburo saldate

  • Interruttore elettronico


Area di lavoro ben illuminata


Illuminazione LED sul blocco batteria