Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Avvitatore a pistola pneumatico DPS 1/4"

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Avvitatore a pistola pneumatico DPS 1/4"

Con frizione progressiva a ganasce per tutta la coppia

  • Dispositivo di fissaggio utensile: Esagono incassato 1/4 poll.
  • Tipo: DPS 1/4 inch
  • Numero di giri: 1800 G/min
  • Coppia min/max: 10-10 Nm
  • Pressione d'esercizio: 6.3 bar
  • Peso dispositivo: 1,5 kg
  • Lunghezza: 184 mm
  • Consumo aria: 85 l/min
  • Diametro interno tubo flessibile min: 9 mm
  • Tipo di adattatore: E 6,3
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
Cod. art. Dispositivo di fissaggio utensile Tipo Numero di giri Coppia min/max Numero UI
Prezzo/UI
0703412
Esagono incassato 1/4 poll. DPS 1/4 inch 1800 G/min 10-10 Nm
1 pz.
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
Semplice e veloce sostituzione degli inserti senza utensili


Mandrino ad azione rapida da 1/4" per inserti



Inserimento ed estrazione


Cambio rotazione destra/sinistra



Assenza di aria di scarico nell'area di lavoro


Aria di scarico condotta sul retro con il collegamento del sistema di scarico dell'aria

Indicazione
  • Utilizzare solo inserti o portainserti con attacco da 1/4" E 6,3

  • Attacco aria utensile non incluso nella fornitura