Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Avvitatore a impulsi a batteria ASS 18 1/2 poll. COMPACT M-CUBE
Avvitatore a impulsi a batteria ASS 18 1/2 poll. COMPACT M-CUBE - 8
Avvitatore a impulsi a batteria ASS 18 1/2 poll. COMPACT M-CUBE - 1
Avvitatore a impulsi a batteria ASS 18 1/2 poll. COMPACT M-CUBE - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Avvitatore a impulsi a batteria ASS 18 1/2 poll. COMPACT M-CUBE

Avvitatore a impulsi a batteria compatto e potente con impostazioni di potenza regolabili e coppia di spunto elevata per applicazioni versatili

  • Descrizione tipo: ASS 18-1/2 inch COMPACT
  • Numero di giri a vuoto min/max: 0-2750 G/min
  • Numero colpi min/max: 0-3500 G/min
  • Coppia max per serraggio duro: 460 Nm
  • Per vite: M10 - M20
  • Dispositivo di fissaggio utensile: 1/2 poll. attacco quadro esterno
  • Lunghezza: 199 mm
  • Larghezza: 71 mm
  • Altezza: 253 mm
  • Peso con batteria ricaricabile: 2,4 kg

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.