Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Avvitatore a impulsi a batteria HIKOKI WR36DA
Potente avvitatore ad impulsi senza fili da 36 V con una coppia di rilascio massima di 1800 Nm.
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
- Manutenzione ridotta e lunga durata
- Motore brushless ad alte prestazioni con classificazione IP56
- Funzionamento senza contraccolpi grazie al comando elettronico e al freno elettrico
- Il selettore di coppia a 4 stadi consente una regolazione ottimale della rispettiva applicazione della vite
- Il LED commutabile garantisce un'illuminazione ottimale dell'area di lavoro
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.