Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Avvitatore ad impulsi pneumatico DSS 1/2 poll. F
Avvitatore ad impulsi pneumatico DSS 1/2 poll. F - 1
Avvitatore ad impulsi pneumatico DSS 1/2 poll. F - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Avvitatore ad impulsi pneumatico DSS 1/2 poll. F

Avvitatore ad impulsi ultracompatto con robusto alloggiamento in alluminio, design a pistola con interruttore di regolazione della velocità per uso destrorso-sinistrorso

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Eccellente rapporto potenza-peso

  • Coppia di svitamento fino a 610 Nm con un peso di 1,15 kg

  • Utilizzabile ovunque sia possibile l'avvitamento manuale

  • La regolazione della potenza a 6 stadi in senso antiorario e orario con pratica conversione con una sola mano garantisce una regolazione ottimale e semplice per la rispettiva applicazione.

  • La presa d'aria può essere ruotata in quasi tutte le direzioni, consentendo il massimo comfort senza che il tubo dell'aria sia d'intralcio.

  • L'interruttore dell'acceleratore flessibile e regolabile consente un uso altrettanto pratico per gli utenti mancini e destrorsi.
Indicazione
  • Dimensione vite massima consigliata: M14

  • Gli avvitatori a impulsi non sono chiavi dinamometriche. Gli avvitamenti che richiedono una coppia specifica devono essere controllati con un dispositivo di misurazione della coppia dopo il serraggio con l'avvitatore a impulsi.

  • Quando l'avvitatore ad impulsi viene utilizzato regolarmente (ad esempio per la manutenzione degli pneumatici), è necessario aggiungere quotidianamente un po' di olio attraverso l'ingresso dell'aria.

  • Nipplo a innesto non incluso nella fornitura