Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Avvitatore ad impulsi tangenziale a batteria ASS 18-A EC Combi
Avvitatore ad impulsi tangenziale a batteria ASS 18-A EC Combi - 1
Avvitatore ad impulsi tangenziale a batteria ASS 18-A EC Combi - 2
Avvitatore ad impulsi tangenziale a batteria ASS 18-A EC Combi - 3
Avvitatore ad impulsi tangenziale a batteria ASS 18-A EC Combi - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Avvitatore ad impulsi tangenziale a batteria ASS 18-A EC Combi

Avvitatore ad impulsi a batteria 18 V molto versatile con attacco combinato, regolazione della potenza a tre stadi e motore brushless con requisiti di manutenzione ridotti.

  • Tensione nominale: 18 V/CC
  • Numero di giri a vuoto min/max: 0-2800 G/min
  • Numero colpi min/max: 0-3200 G/min
  • Coppia max per serraggio duro: 185 Nm
  • Per vite: M6 - M16
  • Dispositivo di fissaggio utensile: attacco quadro esterno 1/2 poll. e attacco quadro interno 1/4 poll.
  • Lunghezza: 158 mm
  • Larghezza: 60 mm
  • Altezza: 240 mm
  • Peso con batteria ricaricabile: 1,8 kg

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Numero di batterie/batt... Capacità batteria Tensione nominale Numero di giri a vuoto min/max Numero UI
Prezzo/UI
57005102
2 PZ 5 Ah 18 V/CC 0-2800 G/min
1 pz.
570051001
0 PZ 0 Ah 18 V/CC 0-2800 G/min
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
Attacco utensile combinato


Combinazione di esagono incassato da 1/4 di pollice e attacco quadro da 1/2 pollice in modo da utilizzare un solo dispositivo per più applicazioni



Motore EC senza spazzole efficiente con ridotte esigenze di manutenzione


Per tempi di esercizio più estesi per ciascuna carica della batteria e una durata maggiore del motore



Regolazione della potenza a 3 stadi


Tre stadi per rapporto velocità/forza di serraggio per varie applicazioni e materiali



Illuminazione ottimale dell'area di lavoro


Illuminazione tripla a LED



Impugnatura dal pratico design


Impugnatura ergonomica e sottile elemento morbido per una presa sicura e stabile

Indicazione

Avvitatore ad impulsi utilizzabile solo con le apposite bussole rinforzate.