Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Avvitatore ad impulsi tangenziale a batteria ASS 18-1/2" HT
Avvitatore ad impulsi tangenziale a batteria ASS 18-1/2" HT - 1
Avvitatore ad impulsi tangenziale a batteria ASS 18-1/2" HT - 2
Avvitatore ad impulsi tangenziale a batteria ASS 18-1/2" HT - 3
Avvitatore ad impulsi tangenziale a batteria ASS 18-1/2" HT - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Avvitatore ad impulsi tangenziale a batteria ASS 18-1/2" HT

Avvitatore ad impulsi a batteria estremamente potente ed ergonomico con coppia di serraggio elevata, adatto per diametro viti fino a M20.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • La coppia massima di 610 Nm è ideale per il cambio di pneumatici, ma non è adatta per i raccordi a vite in serie

  • La protezione da sovraccarico previene danni al motore e alla batteria

  • Massime prestazioni con un raffreddamento ottimale grazie al motore a quattro poli, che offre una migliore distribuzione della potenza rispetto ai motori a due poli

  • Peso ridotto, prestazioni elevate e nessun effetto memoria del pacco batteria grazie alla tecnologia agli ioni di litio

  • Monitoraggio continuo della capacità della batteria tramite l'innovativo indicatore del livello di carica sulla batteria
Indicazione

Gli avvitatori ad impulsi non sono cacciaviti dinamometrici. I collegamenti che necessitano di una coppia di serraggio precisa devono essere verificati con un dispositivo misuratore di coppia dopo averli serrati con l’avvitatore ad impulsi.