Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Avvitatore ad impulsi tangenziale a batteria ASS 18-1/2" HT
Avvitatore ad impulsi tangenziale a batteria ASS 18-1/2" HT - 1
Avvitatore ad impulsi tangenziale a batteria ASS 18-1/2" HT - 2
Avvitatore ad impulsi tangenziale a batteria ASS 18-1/2" HT - 3
Avvitatore ad impulsi tangenziale a batteria ASS 18-1/2" HT - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Avvitatore ad impulsi tangenziale a batteria ASS 18-1/2" HT

Avvitatore ad impulsi a batteria estremamente potente ed ergonomico con coppia di serraggio elevata, adatto per diametro viti fino a M20.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
Massima coppia di serraggio 610 Nm


Idoneità limitata per la sostituzione degli pneumatici, avvitamenti di viti in serie non consigliabile



Protezione contro i sovraccarichi


Minimizza il rischio di danni da sovraccarico al utensile o alla batteria



Massime prestazioni con raffreddamento ottimale


Motore a quattro poli con migliore distribuzione della potenza della batteria rispetto ai tradizionali motori a due poli



Batteria con peso ridotto e prestazioni elevate senza effetto memoria


Tecnologia agli ioni di litio



Monitoraggio continuo della capacità della batteria


Visualizzazione dello stato di carica sulla batteria

Indicazione

Gli avvitatori ad impulsi non sono cacciaviti dinamometrici. I collegamenti che necessitano di una coppia di serraggio precisa devono essere verificati con un dispositivo misuratore di coppia dopo averli serrati con l’avvitatore ad impulsi.