Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Avvitatore ad impulsi tangenziale alimentato a batteria ASS 18-1/2" HT
Avvitatore ad impulsi a batteria estremamente potente ed ergonomico con coppia di serraggio elevata, adatto per diametro viti fino a M20.
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
Massima coppia di serraggio 610 Nm
Idoneità limitata per la sostituzione degli pneumatici, avvitamenti di viti in serie non consigliabile
Protezione contro i sovraccarichi
Minimizza il rischio di danni da sovraccarico al utensile o alla batteria
Massime prestazioni con raffreddamento ottimale
Motore a quattro poli con migliore distribuzione della potenza della batteria rispetto ai tradizionali motori a due poli
Batteria con peso ridotto e prestazioni elevate senza effetto memoria
Tecnologia agli ioni di litio
Monitoraggio continuo della capacità della batteria
Visualizzazione dello stato di carica sulla batteria
Gli avvitatori ad impulsi non sono cacciaviti dinamometrici. I collegamenti che necessitano di una coppia di serraggio precisa devono essere verificati con un dispositivo misuratore di coppia dopo averli serrati con l’avvitatore ad impulsi.
Viti da legno/truciolato, serraggio di dadi, viti cilindriche, tasselli a vite, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.