Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Avvitatore ad impulsi tangenziale a batteria ASS 18-A EC COMBI
Avvitatore ad impulsi a batteria 18 V molto versatile con attacco combinato, regolazione della potenza a tre stadi e motore brushless con requisiti di manutenzione ridotti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Attacco utensile combinato
Combinazione di esagono incassato da 1/4 di pollice e attacco quadro da 1/2 pollice in modo da utilizzare un solo dispositivo per più applicazioni
Motore EC senza spazzole efficiente con ridotte esigenze di manutenzione
Per tempi di esercizio più estesi per ciascuna carica della batteria e una durata maggiore del motore
Regolazione della potenza a 3 stadi
Tre stadi per rapporto velocità/forza di serraggio per varie applicazioni e materiali
Illuminazione ottimale dell'area di lavoro
Illuminazione tripla a LED
Impugnatura dal pratico design
Impugnatura ergonomica e sottile elemento morbido per una presa sicura e stabile
Avvitatore ad impulsi utilizzabile solo con le apposite bussole rinforzate.
Per lavorare con viti metriche M6–M16 e per il serraggio di dadi, ancoranti a vite ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.