Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Avvitatore ad angolo a batteria WB 12 A
Potente avvitatore ad angolo cordless alimentato a batteria aglio ioni di litio da 12 V. La soluzione ideale per i collegamenti a vite fino a 5 mm di diametro, anche in aree difficili da raggiungere. La capacità della batteria è selezionabile tramite la funzione PICK YOUR POWER.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Facile avvitamento/svitamento anche in aree difficili da raggiungere
5 diverse posizioni della testa della vite a 0°, 22,5°, 45°, 67,5° e 90°
Lavoro senza sforzo
Leggero, compatto e con forma ergonomica
Sicuro
Portainserti magnetico con mandrino a cambio rapido e arresto motore immediato
Dispositivo di protezione elettronica contro il sovraccarico e il surriscaldamento
Protezione affidabile di utensile e batteria a garanzia di una lunga durata.
Batterie agli ioni di litio
Tempi di esercizio più estesi per ciascuna carica della batteria.
Stadi di coppia 7+1
Compatibile con tutti i prodotti con batteria da 10,8 e 12 V
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.