Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Avvitatore ad impulsi a batteria ASS 18-1/4" COMPACT M-CUBE
Avvitatore ad impulsi a batteria leggero e compatto con portainserti da ¼" (E 6.3)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tre livelli di velocità/coppia, oltre a tre modalità per il corretto avvitamento, consentono una regolazione ottimale per un'ampia gamma di applicazioni.
- Triplo LED sulla testa per un'illuminazione ottimale dell'area di lavoro
- Il motore brushless con protezione da sovraccarico ha requisiti di manutenzione ridotti, è resistente e potente.
- Lavoro senza sforzo e facilità d'uso grazie al design compatto e leggero con impugnatura gommata
- Nessun contraccolpo o effetto di torsione sul polso
- Il supporto a sostituzione rapida integrato per punte E 6.3 da ¼ poll. consente di sostituire la punta in modo rapido e senza utensili
Dimensione bullone massima consigliata: M16 con esagono incassato o inserto TX. Per bulloni con attacco esagonale, fino a un massimo di M8 (misura 13).
Gli avvitatori a impulsi non sono avvitatori dinamometrici. Gli avvitamenti che necessitano di una coppia di serraggio specifica devono essere verificati con un dispositivo misuratore di coppia dopo averli serrati con l'avvitatore ad impulsi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.