Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Avvitatore a impulsi pneumatico, DSS 1/2 poll. H
Avvitatore a impulsi affidabile e potente con rapido accumulo di coppia.
- Descrizione tipo: DSS 1/2 Zoll H
- Dispositivo di fissaggio utensile: 1/2 poll. attacco quadro esterno
- Coppia di lavoro max: 470 Nm
- Coppia di svitamento max: 569 Nm
- Livello di pressione acustica: 92 dB
- Vibrazione: 3.78 m/s²
- Pressione di esercizio: 6.3 bar
- Peso dispositivo: 2,3 kg
- Diametro interno tubo flessibile min: 8 mm
- Consumo aria: 102 l/min
- Filettatura di collegamento: 1/4 poll.
- Lunghezza x larghezza x altezza: 195 x 64 x 202 mm
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ottima distribuzione del peso
Unità robusta e ben equilibrata in carcassa di alluminio
Molto maneggevole e facile da usare
Impugnatura ergonomica con rivestimento in gomma, facile passaggio destra/sinistra e grilletto regolabile
Lunga durata e sostanziale assenza di vibrazioni
Meccanismo a impulsi a perni di alta qualità in bagno d'olio con motore a 6 dischi.
- Dimensione bullone massima consigliata: M15
- Gli avvitatori ad impulsi non sono cacciaviti dinamometrici. Gli avvitamenti che necessitano di una coppia di serraggio precisa devono essere verificati con un dispositivo misuratore di coppia dopo averli serrati con l'avvitatore ad impulsi.
- La coppia di funzionamento è la coppia di serraggio solitamente raggiunta in condizioni di lavoro medie. Dipende dalle condizioni ambientali estremamente variabili (pressione dell'aria, diametro del tubo flessibile, sporco, ecc.).
- Se utilizzato regolarmente, l'utensile deve essere lubrificato quotidianamente mediante l'impianto d'aria previsto per tale uso. Si consiglia di eseguire la lubrificazione tramite nebulizzazione
- Attacco aria utensile non incluso nella fornitura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.