Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Avvitatore a impulsi pneumatico, DSS 1/2 poll. H
Avvitatore a impulsi pneumatico, DSS 1/2 poll. H - 1
Avvitatore a impulsi pneumatico, DSS 1/2 poll. H - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Avvitatore a impulsi pneumatico, DSS 1/2 poll. H

Avvitatore a impulsi affidabile e potente con rapido accumulo di coppia.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Ottima distribuzione del peso


Unità robusta e ben equilibrata in carcassa di alluminio



Molto maneggevole e facile da usare


Impugnatura ergonomica con rivestimento in gomma, facile passaggio destra/sinistra e grilletto regolabile



Lunga durata e sostanziale assenza di vibrazioni


Meccanismo a impulsi a perni di alta qualità in bagno d'olio con motore a 6 dischi.

Indicazione
  • Dimensione bullone massima consigliata: M15

  • Gli avvitatori ad impulsi non sono cacciaviti dinamometrici. Gli avvitamenti che necessitano di una coppia di serraggio precisa devono essere verificati con un dispositivo misuratore di coppia dopo averli serrati con l'avvitatore ad impulsi.

  • La coppia di funzionamento è la coppia di serraggio solitamente raggiunta in condizioni di lavoro medie. Dipende dalle condizioni ambientali estremamente variabili (pressione dell'aria, diametro del tubo flessibile, sporco, ecc.).

  • Se utilizzato regolarmente, l'utensile deve essere lubrificato quotidianamente mediante l'impianto d'aria previsto per tale uso. Si consiglia di eseguire la lubrificazione tramite nebulizzazione

  • Attacco aria utensile non incluso nella fornitura